蓄電システム
国内生産で高い安全性と長寿命のニッケル水素電池を使用しています。
危機管理室、重要サーバに常置できるデザインと静音性です。
発電機が使えないオフィスビルでも使用できるクリーンで安全な電源です。
液晶パネルを使った表示と設定で簡単操作です。
太陽光発電とは、パワコンを経由して接続可能です。
用途非常用電源に、電力のバックアップに
出力電圧(V)AC100
最大出力(W)1000(瞬間1300/1秒未満)
定格出力(W)1000
入力電圧(V)AC100
仕様常時商用リレー切替
幅(mm)280
高さ(mm)640
奥行(mm)640
周波数(Hz)50/60(自動判別/バッテリー運転時)
電圧(V)(バッテリー運転時)交流単相2線式:100
機能液晶パネル機能 蓄電池状態(充電/放電中)、スケジュール運転(タイマー機能)、アラーム機能、電池寿命予測機能
バッテリーニッケル水素電池
使用環境温度(℃)-10~40
切替時間(秒)20以下(負荷30W以上にて)
設置場所屋内
内容量1台
無停電電源装置(UPS)本体 の新着商品
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ オプション (H-77-010B/014X/015X用増設バッテリボックス(2倍))
日立インダストリアルプロダクツ
税込¥109,978
¥99,980
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ オプション (H-77-010B/014X/015X用増設バッテリボックス(3倍))
日立インダストリアルプロダクツ
税込¥131,780
¥119,800
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23