曜日別特売

ベーカリーブラシ 4589

ベーカリーブラシ 4589 - Vikan(ヴァイカン)ベーカリーブラシ 4589 - Vikan(ヴァイカン)ベーカリーブラシ 4589 - Vikan(ヴァイカン)ベーカリーブラシ 4589 - Vikan(ヴァイカン)ベーカリーブラシ 4589 - Vikan(ヴァイカン)ベーカリーブラシ 4589 - Vikan(ヴァイカン)ベーカリーブラシ 4589 - Vikan(ヴァイカン)

ベーカリーブラシ4587より毛が固めのハンドルブラシです。

用途細かいゴミの清掃に材質ボディ:PP、フィラメント:ポリエステルタイプミディアム質量(g)170線径(Φmm)0.45毛丈(mm)50寸法(縦×横×厚さ)(mm)325×30×64耐熱温度(℃)121内容量1個
注意
※ブラシの毛を機械や道具類に挟まないよう注意してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6097677345897121オレンジ
2,550
2,398
2,638(税込)
当日出荷
6097679845898121パープル
2,550
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6097680745891121ピンク
2,550
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6097681645893121ブルー
2,550
2,398
2,638(税込)
当日出荷
6097682545895121ホワイト
2,550
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6097676445896121イエロー
2,200
取扱い終了
代替品有
6097678245892121グリーン
2,200
取扱い終了
代替品有
6097683445894121レッド
2,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ベーカリーブラシ使用例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
609767644589687442205458945896 ベーカリーブラシ Vikan(ヴァイカン) 87442205ベーカリーブラシVikan(ヴァイカン)1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
609767824589287442162458945892 ベーカリーブラシ Vikan(ヴァイカン) 87442162ベーカリーブラシVikan(ヴァイカン)1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
609768344589487442187458945894 ベーカリーブラシ Vikan(ヴァイカン) 87442187ベーカリーブラシVikan(ヴァイカン)1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする