ラバーメイド ラバーメイドの 清掃用品 ラバーメイドの 掃除用具 ラバーメイドの ホウキ エグゼクティブアングルブルーム・アルミハンドル ブラック エグゼクティブアングルブルーム・アルミハンドル ブラック 注文コード コーナー部の清掃にも適した形状のほうきです。 高い耐久性を持ちあらゆる過酷な状況下でもご使用になれます。 トラスコ品番819-4375 長さ(mm)1422 幅(mm)231 色ブラック 質量(g)730 材質(ホーキ穂)ポリプロピレン 内容量1本 特価 本日8月6日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025250815 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 186107807 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 60976886 186107807 ¥7,000 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ホウキ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 化繊ほうき 短柄 モノタロウ 税込¥340 ¥309 バスケットへ ほうきチリトリセット モノタロウ 税込¥637~ ¥579~ 化繊ほうき 長柄 モノタロウ 税込¥538 ¥489 バスケットへ ほうきチリトリセット スタンドタイプ モノタロウ 税込¥1,648~ ¥1,498~ パルコン短柄ほうき 八ツ矢工業 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ カナリヤ短柄ほうき 八ツ矢工業 税込¥725 ¥659 バスケットへ ナイロン短柄ほうき 八ツ矢工業 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ワイヤ短柄ほうき 八ツ矢工業 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ ソフトベビーほうき 八ツ矢工業 税込¥549 ¥499 Home&Base ミニほうき&ちりとりセット 日本クリンテック 税込¥582 ¥529 (1) バスケットへ 現場・先割れ化繊ホーキ 短柄 千吉 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ 現場・先割れ化繊ホーキ 長柄 千吉 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 現場・先割れ化繊ホーキ 極厚 千吉 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ PP先割ホーキ 特大 早川工業 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ PP先割ホーキ 大 早川工業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 赤シダほうき 短柄 モノタロウ 税込¥307 ¥279 バスケットへ 赤シダほうき 長柄 モノタロウ 税込¥483 ¥439 バスケットへ 黒シダほうき 短柄 モノタロウ 税込¥406 ¥369 バスケットへ 黒シダほうき 長柄 モノタロウ 税込¥593 ¥539 バスケットへ ニューこまどり短柄 八ツ矢工業 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具ホウキ化繊ホウキ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります 化繊ホウキ シダホウキ 自由ホウキ 竹ほうき 天井ホウキ 卓上ホウキ 交換用ブラシ(ホウキ) 交換用柄(ホウキ) シェアする マイページ 最近見た商品