曜日別特売
モノタロウ

消火器置場

消火器置場 - モノタロウ
(22件のレビュー)

スチール製の頑丈な消火器置場です。
複数箇所設置に対応した、2台セットのお買い得商品です。
消火器1台の収納が可能。
組立不要で買ってすぐ使えます。
下から20cm程まで囲まれているので、消火器を置いた際に転倒防止になります。

用途消火器置きとして。材質寸法(幅W×奥行D)(mm)(内寸)約175×155収納本数(本)1外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×700×200質量(kg/個)1.57内容量1箱(2個)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※消火器は付いておりません。
※設置の際は手袋などをはめて作業してください。
※水気のある場所では使用しないでください。サビなどの原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60765942-
3,898
4,288(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

消火器置場.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60765942
2025-10-18
用途: 廊下に設置

しっかりしていて、安定感があります。もちろん色も綺麗で気に入ってます。

対象商品 : 60765942
2023-07-03
用途: 施設内の消火器置場に目立つように設置
運輸・通信業

倉庫及び通路等の施設内に設置した消火器の土台がプラスチックの劣化により破損が見られたため、入替での購入。非常に安定するのと、表示がしっかりしているので目立って非常に良い状態になりました。

対象商品 : 60765942
2023-04-12
用途: 工場内消火器置場
鉱業

2個セットでとてもお買い得だと思います。中国製品のようで輸入そのままの梱包でしたので開封時カッターが製品にあたってしまったので、天面にもう少し梱包材を入れてほしかった。

対象商品 : 60765942
2023-04-01
用途: 会社内設置
サービス業

すぐに消火器の場所がわかり、消火器が倒れないのが良いです。購入して良かったです

対象商品 : 60765942
2023-03-01
用途: 店舗で消火器を設置
飲食業

プラスティック製が割れてしまったので買い替えました、鉄製で転倒防止にもなるので良い商品だと思います。

対象商品 : 60765942
2021-04-06
用途: 消火器設置
株式会社カイタックファミリー

スタンドタイプは、掲示板が割れて取れかかってしまい、設置場所が目立たない。
こちらは安価であるが、掲示板が割れる心配もなく、消火器も倒れにくく、フロアの角すみに
置いても 一目でわかりやすい。

対象商品 : 60765942
2020-10-13
用途: 工事現場の事務所
建設業・工事業

外での使用なので、プラスチック製のものと違いスチール製のため丈夫で、移動時など少々の事では壊れないことから、追加購入しました。

対象商品 : 60765942
2020-09-23
用途: 消化器置場として使いたいと思い購入しました
株式会社樽井造園建設業・工事業

消化器置場として使いたいと思い購入しました!わりとシッカリした造りで良かったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする