遮光シェード 窓枠形状
お肌に有害な紫外線を99%カット+しっかり断熱!
スライドドアガラスにも使用できます。
休憩時の目隠しにも最適!
用途車の日除け
仕様吸盤(QB-2)4個付
材質ポリエステル100%、ワイヤー:鉄(ハガネ)、吸盤:PVC
質量(g)160(1枚あたり)
タイプサイドウインドウ用
寸法(幅W×高さH)(mm)700×400
内容量1本(2枚)
注意
※運転席・助手席の窓に取り付けて走行することは、道路交通法で禁止されています。※吸盤が変形している場合は、お手数ですが吸盤を本体から外し、お湯に5~6分程度浸けてください。変形が直ります。尚、この際火傷等に充分ご注意ください。
※日除け以外の目的で使用しないでください。
※取り出す時または収納する時、瞬時に広がる時がありますので、顔や体より30cm以上離してください。
※走行中の取り付け及び取り外しは非常に危険です。絶対にしないでください。
※運転者の視界の妨げにならない位置に取り付けてください。
※鋭利なもので傷をつけたりタバコの火・火気等を近付けないでください。
自動車用夏季向け用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 60766773
2020-05-14
- 用途:
- 作業では使いません。
YS ビコー・C 様
写真(想像)より届いて見たら 凄く良かったです。
サイズもジャストなので 吸盤を使わなくてもバッチリです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 60766773
2019-06-24
- 用途:
- 駐車時の遮光
車により窓枠形状にはぴたっと合いません。シェードの端を吸盤の一部で摘み、シェードをぶら下げる感じで、付けました。汎用性は高いです。最初、シェードは少し匂いますが、しばらくしたら消えると思います。吸盤の変形なく、安価、良品かと思っています。
- 対象商品:
- 60766773
2017-12-12
- 用途:
- 日除けや社中泊時の目隠しに使うつもり
鉱業
本品への吸盤の取り付けがやや甘く、吸盤自体も外れやすいのでもう少し工夫が必要だが、実用性はありそう。