カーファン ホワイト

カーファン ホワイト Meltec(大自工業)
(3件のレビュー)

クリップ式で簡単取付け【空気を循環して、エアコン効果アップ!】
首振機能付き(首振約60度)で広範囲に風を送りこむ!
前後左右の調節で自由な風の送り込みができる!
風量調整が2段階(強・弱)の設定が可能!
電源コードの長さが3mあるので1BOX車でも楽に使用できる。

用途カーファン 電源コード(m)3 寸法(mm)260×175×210 質量(g)880 タイプクリップタイプ 内容量1個
注意
※本製品の電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
※風を長時間、からだにあてないでください。
※ガードの中や可動部へ指を入れないでください。
※本製品使用時は、必ずエンジンをかけた状態で使用してください。車のバッテリーが消耗し、エンジンがかからなくなる恐れがあります。
※本製品の可動部(羽根や首振り部等)に髪が巻付かない場所に固定してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60766807 CF-105
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60766807
2021-04-15
用途:
車内休憩中使用
サービス業

プラス点は圧倒的にコスパが良いこと、マイマス点は作動音が大きいことに加えて強弱の二段階での弱が強すぎる為もう一段弱いといいと思います。首振り六十度とのことでしたが車内リクライニングシート倒しての風のあたる範囲が狭く感じました。個人的な感想で恐縮です。

対象商品:
60766807
2019-07-04
用途:
自動車カスタムに
自動車・二輪車・自転車関連業

以前の仕事車で使っていたのでまた新しく買いました。
特に褒める事は無いのですが団扇代わりに使えてとても重宝します。

対象商品:
60766807
2019-07-25
用途:
扇風機
運輸・通信業

後部座席は軽自動車なんで、風でも無いと暑いから、少しはマシかな?。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用夏季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする