大型スライドダブルスクリーンサンバイザー
大型スクリーンがまぶしい光をカット!
前後左右の調節機能付、スライド幅が、左右に約155mm、前後に約65mmと広いので色々な角度からの光に対応します。
お肌に大敵な紫外線を約99%カット(スモークスクリーンのみ)
車の振動でも垂れ落ちないダブルスクリーンストッパー機能付
可視光線透過率:8%(スモークスクリーン数値)まぶしさの原因である波長380~500mmのブルー光線をカット!【昼も夜も視界をしっかり確保!】
昼(スモークスクリーン):サングラス効果で日差しを防ぐ
夜(イエロースクリーン):対向車のヘッドライト光を和らげる!
雪(スモーク・イエロースクリーン):視界を見やすくする!
用途サンバイザー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(折りたたみ時)345×220×60
寸法(幅W×高さH)(mm)(スクリーン)345×165
材質スクリーン:PC、クリップ:ABS、ピン:スティール、ベルト:PP
質量(g)460
タイプダブルスクリーン
内容量1個
注意
※本製品を使用前と使用後では純正サンバイザーに変化(傷、痕、変色、破損等)が生じる場合がありますご了承の上、ご使用ください。※使用状況による経年変化及び使用頻度によって、スクリーンの角度調節部が摩耗し、固定が緩くなる場合があります。
※純正サンバイザーのサイズ・形状・素材によっては、取り付け可能サイズ内であっても取り付けできない場合があります。
※純正サンバイザーのバニティミラーが使用できなくなる場合があります。
※純正サンバイザーの固定フックがない車両には使用しないでください。
※純正サンバイザーが装備されていない車両には、取り付けることができません。
自動車用夏季向け用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-05-22
- 用途:
- ミニバンの日除け
医療・福祉・介護関連業
助手席の日差しが気になるとのことで
以前からあるこちらの商品を購入しました。
カチッとした動きが揺れにも強く良い感じです。
角度を変える際、音が大きいのが気になります。