3層マスク 立体型
立体型タイプの3層構造マスクです。
立体形状なので口周りに空間ができることで、通常のプリーツマスクよりも快適感が味わえます。
耳掛け部分も従来のひもタイプでなく、一体型タイプなので耳にもやさしい作りになっています。
粒子捕集効率(PFE)99%以上および細菌ろ過効率(BFE)99%以上カット。
用途食品工場など衛生管理が必要な環境
種別簡易マスク
材質ポリプロピレン(不織布)
粒子捕集効率(%)99以上(PFE)
細菌ろ過効率(BFE)99%以上
注意
※本製品は使い捨て商品です。水洗い等による再使用はしないでください。※本製品は防塵/防毒マスクではありません。有毒なガス、粉塵、蒸気が発生する場所や酸素濃度が低い場所では使用できません。
※使用前に本体に異常(変形、破損、穴あき等)がある場合は使用しないでください。
※労働安全衛生法による呼吸用保護具の着用が義務付けられている作業現場では使用できません。
一般・作業マスク の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61152647 | - | 62507333 | 47193 |
|
ソフトーク超立体マスク ふつうサイズ 日本製 | ユニ・チャーム | 1箱(100枚) | ¥1,998 税込¥2,198 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
2025-07-02
- 用途:
- 工場作業時
建設業・工事業
当方メガネをかけてまして鼻上部のすき間がせまいこのマスクはメガネが曇りにくいため重宝しておりました。装着感も良く廃番は非常に残念。復活したらまた買います。
- 対象商品:
- 61152647
2022-06-08
- 用途:
- お仕事の時に使っています。
教育・研究機関
マスクの耳が痛くならず、立体感があり顔にフィットします。仕事場の数名の方にどこで手に入れたのかを聞かれましたので、その場でお伝えさせて頂きました。プリーツのマスクは顔が大きく見えますが、表情も変わらないところもとても気に入って、娘も一緒に使っています。
- 対象商品:
- 61152647
2022-04-05
- 用途:
- 2重マスクの内側に最適。
農・林・水産業
外出時には2重マスクででかけます。内側のマスクは厚ぼったいものよりすっきりしたものが装着感がいいです。このマスクはそのような目的に最適、それに3層で効果もいい。耳が痛くならない、密着性がいい。この2年色々使って結局このマスクが一番いいと最近気がつきました、家族5人で使った結果です。ディスコンは勿体無い、是非継続販売を願いたい。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 61152647
2022-04-26
- 用途:
- 屋外での軽作業
立体構造なので口と鼻の前に空間があり、これが楽な呼吸につながる。
一般的な3層構造マスクでは口の周りにへばりついて苦しい時があるのが解消された。
試しに1箱購入して使ってみたが気に入ったのでリピート買いをしてしまった。
2022-05-08
- 用途:
- 毎日の生活で
製造業
密着性がよく、紐の痕が顔につかなくて良いです。
20箱まとめ買いしました!