2WAYコアキシャルスピーカー 16cm

2WAYコアキシャルスピーカー 16cm アークヒル
(10件のレビュー)

付属品スピードナット、ビス 寸法(mm)160 奥行(mm)49以上(取付部) 定格電力(W)30 取付穴(mm)124~126 対応17cm純正(多孔タイプ) 音圧レベル(dB)90 再生周波数(Hz)40~20000 最大入力(W)75 インピーダンス(Ω)4 内容量1セット(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61079865 CH-226
4,250
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
61079865
2022-02-09
用途:
ツイーターも付けてあまあ良い音になった
自動車・二輪車・自転車関連業

軽の純正より良い音だった
イコライザー等で調整はしたほうが良い
写真では75wだが届いた物は150wとなってた
低音が結構出る

対象商品:
61079865
2021-05-13
用途:
純正スピーカーのトレードインとして
自動車・二輪車・自転車関連業

価格に対して音質は満足。取り付けピッチが16cmの純正スピーカーの取り付け位置に対してこのスピーカーは若干小さい。3本のボルトをそれぞれ半掛けくらいに調整しながら絞めてなんとか固定できた。

1人が参考にしています
対象商品:
61079865
2021-01-27
用途:
自動車のメンテナンス
HIRO CRAFT/Loco920* 様

200系ハイエース1型に取り付けました。自動車側の取り付け部分が平坦でないためポン付けはできないので自作のスペーサーを作りました。音に関しては比較的バランス良くこの価格にしては十分だと思います。パワーはそれほど無くやや低音が足りない感じもありますが、物足りないと感じるならばもっと高額のものにすべきです。これはこれで良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
61079865
2021-03-31
用途:
クルマの音響改善
その他業種

これは良い商品。同様の国内ブランドに比べて付属品が少なくて心配にはなりましたが。音質はお値段以上。

対象商品:
61079865
2021-03-10
用途:
イマイチかな
丸一自動車整備工場 様

知り合いに日産オッティを譲っていただいたので、もう一台乗っている三菱ekスポーツのリアに付いているソニーの3ウェイカーボンSPをオッティのフロントに移植し、こちらのSPをekのリアに付けるつもりで購入しました。2ウェイなので純正よりはシャキッとした音を出してくれるのかと思っていたのですが、スッキリしないこもった音。
一応インナーバッフルボードを介して付けているので、低音はそれなりに出ますが、とにかく高音が出てない。リア用とか取り敢えず音が出れば良いと言う方向けですね。

対象商品:
61079865
2019-06-25
用途:
ミニキャブのフロントドアへの取付

価格なりの音は出ています。まったく問題ありません。
平端子のセットくらいは同梱してもらえるとありがたかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
61079865
2018-09-04
用途:
至って普通です。
サービス業

音質を追求される人には物足りないかもしれません。
当方は十分満足しております♪

対象商品:
61079865
2018-03-16
用途:
L700ドアスピーカ交換

純正のコーン径が10cmで貧弱だったことから、交換。
コーン径は13cmとなり、価格的にもリーズナブル。
純正コネクターが使えないため、キボシ接続に改造。
通常音量時では音質がややタイトになったレベル。
大きくしても余裕がある。
真に音質向上を求めるにはデットニングしないと効果薄。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする