LEDフラットライト 作業用

LEDフラットライト 作業用 日動工業

特殊用途防噴流 電源タイプ電源コード式 質量(kg)2.5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×84×253 入力プラグポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ) 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様VCT0.75mm2×3芯×3m 色(本体)シルバー 入力電圧範囲(V)AC90~264 照射角(1/10ビーム角)140度 光色昼白色 防水性IP65 グリーン購入法適合 電球の種類LED 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61080276 LEN-F30D-SL-50K (100V)31/(200V)31
オープン
 
 
取扱い終了
61080285 LEN-F50D-SL-50K (100V)49/(200V)48
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする