フリクションボールノック デザインシリーズ<ブロックチェック>
こするとインキが透明に。一定以上の温度になると色が消える独自の「フリクションインキ」を使用。筆跡を専用ラバーでこすると、生じた摩擦熱でインキの色が無色透明になります。
こすっても消しカスが出ない。温度変化を利用してインキを無色にするため、消しカスが出ません。紙の目に入り込んでしまった筆跡も温度が伝わればキレイに消せるので、消し残りがほとんどありません。
なんどでも書き・消しが可能。一度消した箇所に繰り返し何度でも書き直すことができます。
インク色黒
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.5(極細)
方式ノック式(クリップスライドノック式)
全長(mm)146
シリーズフリクション
最大径(Φmm)11.1
替芯替芯3本セット LFBKRF30EF3B
インクフリクションインキ
入数1本
線の太さ極細
内容量1本
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
ボールペン の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 61081922
2022-02-03
- 用途:
- 事務作業全般
石ころパソコン教室 様
(その他業種)
このシリーズは数年前から使っています。普段は、替え芯を買っているのですが、消す部分が減ってしまい消すことができなくなったので本体を購入しました。
毎日使っています。
- 対象商品:
- 61081938
2021-03-10
- 用途:
- 事務作業
有限会社ヨシムラ 様
書きやすく、間違ってもすぐに消せて消した後もきれいです。
普段使い(鉛筆代わりに使っています)
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 61081965
2020-08-28
- 用途:
- 事務作業全般
株式会社 大湊文吉商店 様
元々使いやすいので黒単色を5本持っていますが、消耗が激しく傷だらけになっていました。今回は見た目もカッコ、出先で通のに良いです!
- 対象商品:
- 61081956
2018-11-25
- 用途:
- 仕事のスケジュール帳へのメモ書き
サービス業
日々変わるスケジュールの書き込みに使っています。小さめの手帳にもちょうどおさまるサイズで、重宝しています。消せるボールペン、ありがたいです。
- 対象商品:
- 61081974
2018-06-14
- 用途:
- 記録や現場スケッチ等
株式会社全日本検査技術 様
(その他業種)
3色のものを使って居ましたが、インクが少ないので結構な頻度で黒インク切れが起こっていましたので、主に使う黒の単色で探してこの商品を買いました。
無くすから安いものと思って買いましたが、不思議と安い物って無くさないものです。
書き味も良く軽くて長持ちするので、気に入っています。
擦って消せるのは良いのですが、温度が高い所に接触すると書いた物が消えるので、必要なものは携帯で撮影するようにしています。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07