マイクロSDXCメモリーカード Class10
転送速度(MB/sec)(読み出し)最大40
仕様耐X線:ISO7816-1準拠(メーカーの試験結果に基づくものです。)
付属品専用アダプタADP-HS02
質量(g)約0.4
種類マイクロSDXCメモリーカード
電源電圧(V)2.7~3.6
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)15.0×11.0×1.0
準拠規格SDメモリカード規格準拠
動作環境ファイルシステムexFATに対応した、microSDXC対応機器でのみご使用ください。
使用環境温度(℃)-25~85
防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠(メーカーの試験結果に基づくものです。)(本体のみ)
SDスピードクラスCLASS10
記録メディア・メモリー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62920865 | MSDAR40N64G | 58203417 | KCA-MC064GS |
![]() |
microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ) | キオクシア(KIOXIA) | 1枚 | ¥1,798 税込¥1,978 | メーカーモデルチェンジ後継品です。 |
62920874 | MSDAR40N128G | 58203426 | KCA-MC128GS |
![]() |
microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ) | キオクシア(KIOXIA) | 1枚 | ¥2,098 税込¥2,308 | メーカーモデルチェンジ後継品です。 |