曜日別特売

2ポケット (2・4・30穴共用)

2ポケット (2・4・30穴共用) - PLUS(プラス)[文具]2ポケット (2・4・30穴共用) - PLUS(プラス)[文具]2ポケット (2・4・30穴共用) - PLUS(プラス)[文具]2ポケット (2・4・30穴共用) - PLUS(プラス)[文具]2ポケット (2・4・30穴共用) - PLUS(プラス)[文具]2ポケット (2・4・30穴共用) - PLUS(プラス)[文具]2ポケット (2・4・30穴共用) - PLUS(プラス)[文具]2ポケット (2・4・30穴共用) - PLUS(プラス)[文具]
(3件のレビュー)

レシートや領収書など小さな書類の保管、切手や生地見本などのコレクションに最適
ポケットは片面仕様(2ポケット)
厚手のポケットが、中身をしっかり保護
中身が飛び出しにくい安心設計
ポケット開口部は、フタ形式の押さえ付
上下のポケット開口部にあるスリットがフタの役割を果たす
シートは開きやすいエンボス加工、シボより控えめの細かい凹凸が施された透明度の高いシート
グリーン購入法適合商品。

用途
レシート・領収書の保管に。
切手・生地見本などの趣味のコレクションに。
サイズA4-S材質ポリプロピレン(PP)エンボスタイプ厚さ(mm)0.09寸法(縦×横)(mm)ポケット内径:150×214、リフィール:302×231グリーン購入法適合内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61083688RE-143RW-10P(87442)
600
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-16
用途: ハガキや光熱費の通知入れ

領収の通知など、ハガキサイズのものをファイリングするのに便利です。

対象商品 : 61083688
2021-07-20
用途: 領収書の保管
製造業

抜け落ちの工夫があり、過去のものを見返す時に便利。もう少し固い素材で箱ファイル内でしゃきっとしているともっと良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 61083688
2019-10-15
用途: 収納
その他業種

思ったよりしっかりしていた。
落ちるのをふせぐのもあったので、いいと思った。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする