TAKIGEN(タキゲン) TAKIGEN(タキゲン)の 機構部品 TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品 TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー ロッド棒ガイド(Φ8用) ロッド棒ガイド(Φ8用) 注文コード 61092474 用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 寸法D(Φmm)8.5 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード20076 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 AC-25-P-2 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61092474 AC-25-P-2 ¥144 ¥144 ¥158 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ディンプルロック ジョー・プリンス竹下 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 宅配錠(左取付) 栃木屋 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 宅配錠(右取付) 栃木屋 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 地震感知ガルハンドル TAKIGEN(タキゲン) 税込¥13,178~ ¥11,980~ アルミ製バスバー(CUPONAL) 20x10 L2400mm 3本/パック リタール 税込¥67,078 ¥60,980 バスケットへ アルミ製バスバー(CUPONAL) 20x5 L2400mm 6本/パック リタール 税込¥64,878 ¥58,980 バスケットへ アルミ製バスバー(CUPONAL) 30x10 L2400mm 3本/パック リタール 税込¥85,778 ¥77,980 バスケットへ アルミ製バスバー(CUPONAL) 30x5 L2400mm 6本/パック リタール 税込¥98,978 ¥89,980 バスケットへ アルミ製バスバー(CUPONAL) 20x5 L2400mm 6本/パック リタール 税込¥64,878 ¥58,980 バスケットへ アルミ製バスバー(CUPONAL) 30x10 L2400mm 3本/パック リタール 税込¥85,778 ¥77,980 バスケットへ アルミ製バスバー(CUPONAL) 30x5 L2400mm 6本/パック リタール 税込¥98,978 ¥89,980 バスケットへ アルミ製バスバー(CUPONAL) 20x10 L2400mm 3本/パック リタール 税込¥67,078 ¥60,980 バスケットへ V引手セット(旧折戸:横幅649用) ハウステック 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ V引手セット(旧折戸:横幅749用) ハウステック 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ ホルダ イマオコーポレーション 税込¥9,898 ¥8,998 ホルダ イマオコーポレーション 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ ホルダ イマオコーポレーション 税込¥12,078 ¥10,980 ホルダ イマオコーポレーション 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ ホルダ イマオコーポレーション 税込¥10,998 ¥9,998 クランプピン イマオコーポレーション 税込¥1,538~ ¥1,398~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品扉部品ロック、鍵、キー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「扉部品」にはこんなカテゴリがあります ロック、鍵、キー 扉止ストッパー ワンタッチ窓、点検窓 主幹バー・分岐バー 扉・外装部品その他 シェアする マイページ 最近見た商品