足長ローレットつまみ(M6×L1=21×L2=13)

足長ローレットつまみ(M6×L1=21×L2=13) TAKIGEN(タキゲン) 足長ローレットつまみ(M6×L1=21×L2=13) TAKIGEN(タキゲン) 足長ローレットつまみ(M6×L1=21×L2=13) TAKIGEN(タキゲン) 足長ローレットつまみ(M6×L1=21×L2=13) TAKIGEN(タキゲン) 足長ローレットつまみ(M6×L1=21×L2=13) TAKIGEN(タキゲン) 足長ローレットつまみ(M6×L1=21×L2=13) TAKIGEN(タキゲン) 足長ローレットつまみ(M6×L1=21×L2=13) TAKIGEN(タキゲン) 足長ローレットつまみ(M6×L1=21×L2=13) TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

ねじの呼びM6 取付長(mm)21 種類丸形 寸法MM6 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法D4(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61096638 A-176-15 16 8 4.8 10 21 13 9 快削黄銅棒(C3602BD) 快削黄銅棒(C3602BD) おねじ
246
271 (税込)
当日出荷
61096997 AP-176-5-Black 18 10 4.8 - 21 13 11 ABS樹脂 快削黄銅棒(C3604BD) おねじ(段付)
268
295 (税込)
4日以内出荷

返品不可
61097006 AP-176-5-Ivory 18 10 4.8 - 21 13 11 ABS樹脂 快削黄銅棒(C3604BD) おねじ(段付)
268
295 (税込)
4日以内出荷

返品不可
61103297 A-1176-15 16 8 4.8 10 21 13 9 ステンレス鋼(SUS303) ステンレス鋼(SUS303) おねじ
420
462 (税込)
4日以内出荷

返品不可
62797568 AP-176-5-Gray 18 10 4.8 - 21 13 11 ABS樹脂 快削黄銅棒(C3602BD) おねじ(段付)
268
295 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
61103297
2017-06-17
用途:
産業用ロボットの外装カバーの取り付けに使用
その他業種

タキゲン社の商品は多く使わせて頂いていますが、どれも精度が高く安心して使用させて頂けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする