AP-176-5-Gray 足長ローレットつまみ(M6×L1=21×L2=13) TAKIGEN(タキゲン) 62797568

足長ローレットつまみ(M6×L1=21×L2=13)AP-176-5-Gray

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は材質など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質(取付部)
快削黄銅棒(C3602BD)
注文コード
62797568
品番
AP-176-5-Gray
販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
¥289
寸法D1(Φmm)
18
寸法D2(Φmm)
10
寸法D3(Φmm)
4.8
寸法L1(mm)
21
寸法L2(mm)
13
寸法L3(mm)
11
材質(本体)
ABS樹脂
材質(取付部)
快削黄銅棒(C3602BD)
取付部
おねじ(段付)
付属品
E形止め輪
質量(g)
6.5
種類
丸形
標準色
グレー
ねじの呼び
M6
特性
管理目的によりそれぞれのカラーが使い分けられます。
表面仕上げ
取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)
21
寸法M
M6
タキゲンコード
443

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61103297
2017-06-17
用途: 産業用ロボットの外装カバーの取り付けに使用
その他業種

タキゲン社の商品は多く使わせて頂いていますが、どれも精度が高く安心して使用させて頂けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする