TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス ラインハンドル(L=90)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61102764
品番
A-1097-1
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
付属品
大ナット・ビスセット
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
質量(g)
170
寸法L(mm)
90
寸法D(Φmm)
38
寸法P(mm)
15
寸法H1(mm)
36
寸法H2(mm)
7
寸法W1(mm)
22
寸法W2(mm)
12
寸法H3(mm)
7
寸法H4(mm)
22
寸法H5(mm)
3
最大適合板厚(mm)
3
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
00721