ステンレス パイプホルダー

ステンレス パイプホルダー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス パイプホルダー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス パイプホルダー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス パイプホルダー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス パイプホルダー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス パイプホルダー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス パイプホルダー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス パイプホルダー - TAKIGEN(タキゲン)
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法P.C.D.(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P2(Φmm)
寸法W(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61104137A-1395-2-L----------------
2,361
2,597(税込)
4日以内出荷
返品不可
61104146A-1395-2-R----------------
2,361
2,597(税込)
4日以内出荷
返品不可
61104155A-1395-3-133.5--6043.55-34.531206-28-15.544
2,810
3,091(税込)
4日以内出荷
返品不可
61104164A-1395-7-133-----55---------
2,361
2,597(税込)
4日以内出荷
返品不可
61104173A-1395-11-132-----53---------
2,305
2,536(税込)
4日以内出荷
返品不可
61104182A-1395-11-230-----44.5---------
1,912
2,103(税込)
4日以内出荷
返品不可
61104198A-1395-19-133--445.5-76-----6029-45
2,980
3,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61104207A-1395-19-230--40.55.5-71-----54.526-43
2,810
3,091(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801612A-1395-3-230--52374.5-322718.55.5-2714.5-40.5
2,248
2,473(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801628A-1395-4-L----------------
2,136
2,350(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801637A-1395-4-R----------------
2,136
2,350(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801646A-1395-5-132--5741531-----2816-43
2,474
2,721(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801655A-1395-5-230--5237532-----2815-40.5
2,136
2,350(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801664A-1395-7-230-----50---------
2,136
2,350(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801673A-1395-13-1----------------
2,980
3,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801682A-1395-13-2----------------
2,810
3,091(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801698A-1395-14-1-7133.5525.5------56----
2,980
3,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801716A-1395-15-1-70.532455------52----
2,980
3,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801725A-1395-15-2-633041.56------49.5----
2,810
3,091(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801734A-1395-17-132.5--475-88-----73.631-47.5
3,149
3,464(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801743A-1395-17-230--445-78-----60.526.5-44.5
2,810
3,091(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801752A-1395-18-133--516-81.5-----6127.5-45.5
2,305
2,536(税込)
6日以内出荷
返品不可
62801707A-1395-14-2-633046.55.5------50----
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする