Air+Arm エアアームKS-NEX001

Air+Arm エアアームKS-NEX001 - NASTA(ナスタ)Air+Arm エアアームKS-NEX001 - NASTA(ナスタ)Air+Arm エアアームKS-NEX001 - NASTA(ナスタ)Air+Arm エアアームKS-NEX001 - NASTA(ナスタ)Air+Arm エアアームKS-NEX001 - NASTA(ナスタ)

すっきりとした美しいデザインのスタイリッシュでシンプルな屋外用物干金物。
アルミ押出材を採用することで、サッシ脇にシンプルに納まるデザインです。
ナットを見せない形状のため、すっきりとした美しいデザインです。
竿とふれる部分に樹脂リングを使うことで干渉音の低減し、竿のキズ防止します。
実際にユーザーが物干を使用した時の事を重点に置き、施工性からユーザー目線まで考慮した新しい物干です。

用途壁面直付用仕上ブラケット:アクリル焼付塗装、アーム:アルマイト処理クリア塗装材質(アーム)アルミニウム材質(ブラケット)アルミダイカスト耐荷重(kg)(目安)30内容量1組(2本)
注意
※ブラケットを取り付ける際は手摺乗り越え危険防止の為H=1207mm以上の位置にくるように取り付けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61150924KS-NEX001-600-Wホワイト
15,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
61150933KS-NEX001-600-STステンカラー
15,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
61150942KS-NEX001-600-DBダークブロンズ
15,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする