曜日別特売

鉄工房 フライパン

鉄工房 フライパン - パール金属鉄工房 フライパン - パール金属鉄工房 フライパン - パール金属鉄工房 フライパン - パール金属
(2件のレビュー)

鉄製フライパンでおいしく調理。強火で一気に調理できるので香ばしく焼きたいソテーやステーキなどの調理に向いています。
不足しがちな鉄分の補給にも効果的です。オール熱源対応!

材質(本体)材質(取手)天然木表面処理シリコーン樹脂塗装板厚(mm)1.2金属ヘラ使用不可内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
質量(g)
深さ(mm)
全長A×幅B×高さC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61152674HB-29712049342375×205×80
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
61152683HB-29722466354430×240×100
2,500
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
61152692HB-29732677954450×265×115
2,800
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61152683
2023-04-06
用途: 補助的な炒め物に

24cm鉄フライパンで1000円強。
軽く、木製ハンドルで熱くならず、使い勝手良いです。
1.2mm厚なので、底が反って中心が高くなります。
用途によっては使いにくいので、
底だけ厚いタイプが便利なのかな、と思いました。

対象商品 : 61152692
2020-04-12
用途: 料理の時

他の物と一緒に購入して送料を浮かせると、どこよりもお安く買えてとてもいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする