曜日別特売

鉄工房 いため鍋

鉄工房 いため鍋 - パール金属鉄工房 いため鍋 - パール金属鉄工房 いため鍋 - パール金属鉄工房 いため鍋 - パール金属
(1件のレビュー)

鉄製フライパンでおいしく調理。強火で一気に調理できるので香ばしく焼きたいソテーやステーキなどの調理に向いています。
不足しがちな鉄分の補給にも効果的です。オール熱源対応!

材質(取手)天然木材質(本体)表面処理シリコーン樹脂塗装板厚(mm)1.5内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
深さ(mm)
全長A×幅B×高さC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61152708HB-29742063375×205×110
2,500
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
61152717HB-29752674455×265×115
2,900
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
61152726HB-29762886470×285×140
3,100
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
61152735HB-29773088485×305×140
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61152726
2018-02-21
用途: 野菜炒め等の炒め物作り。
その他業種

IHクッキングヒーターで使用。鍋の使用上の注意書きに「中火以下で使用」と書かれていたので、鍋をしっかり温めてから炒め作業をした。鍋の板厚は1.5mmとの事で多少重いが、厚い分、蓄熱も十分で、鍋の側面まで熱が回り良い料理が出来た。他の書き込みに「鍋のシリコーン樹脂塗装の為、とても食べられない料理になる」とあったが、全くその心配はない。末永く使いたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする