曜日別特売

鉄工房 玉子焼

鉄工房 玉子焼 - パール金属

鉄製でおいしく調理。不足しがちな鉄分の補給にも効果的です。オール熱源対応!

材質(本体)材質(取手)天然木質量(g)652深さ(mm)39.5表面処理シリコーン樹脂塗装板厚(mm)1.5寸法(cm)14×19全長A×幅B×高さC(mm)380×150×105内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61152744HB-2978
2,500
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする