調光コントローラー

調光コントローラー ODELIC(オーデリック)

専用の調光器具との組み合わせで、明るさの調節が自在に行えます。
目的に合わせて、お好みのあかりのシーンをお楽しみください。

用途2回路用(位相制御方式) 材質樹脂(白色) 幅(mm)70 高さ(mm)120 周波数(Hz)50/60共用 仕様LED用調光器 適合1個用スイッチボックス(カバー付) 内容量1個
注意
※調光器を使用する環境に応じて負荷容量を制限してください。
※器具の種類により、調光の可否及び接続台数等の制限がありますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61154668 LC221
18,800
 
 
取扱い終了

返品不可
61154677 LC222
12,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする