ブラケットライト LED

ブラケットライト LED ODELIC(オーデリック)

キューブデザインのコンパクトブラケット。
コンパクトなキューブ型ブラケットライト。
デザインで様々な空間にお使いいただけます。

質量(kg)0.4 色温度(K)2700 光源色電球 光束(Lm)440 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 内容量1個
注意
※天井から30cm以上離してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61155185 OB080958LD 4.3
9,500
 
 
取扱い終了

返品不可
61155264 OB081015LD 6
9,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする