キッチンライト 直管形LED 人感センサ(手動スイッチ付)
スタイリッシュな薄型デザイン。
キッチン空間をすっきり見せる薄型デザイン。
ひもスイッチ付タイプやコンパクトタイプなど設置スペースに合わせてお選びいただけます。
消費電力(W)8.5
質量(kg)1.2
色温度(K)5000
光源色昼白
LED寿命(時間)40000
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)83
再生紙使用マーク適合
内容量1個
スタイリッシュな薄型デザイン。
キッチン空間をすっきり見せる薄型デザイン。
ひもスイッチ付タイプやコンパクトタイプなど設置スペースに合わせてお選びいただけます。