ODELIC(オーデリック)
LEDシーリングダウンライト 非調光
仕様
調光器不可
質量(kg)
0.3
LED寿命(時間)
40000
傾斜角度(°)
45
明るさ
白熱灯60W相当
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
幅(mm)
高さ(mm)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
61161598
OL251036
6
アクリル(乳白)
Φ90
87
5000
¥9,800
取扱い終了
返品不可
¥9,800
61161607
OL251037
6
アクリル(乳白)
Φ90
87
2700
¥9,800
取扱い終了
返品不可
¥9,800
61161695
OL251315
5.3
樹脂(マットホワイト)、アルミ、アクリル(乳白)
Φ88
82
5000
¥10,800
取扱い終了
返品不可
¥10,800
61161704
OL251316
5.3
樹脂(マットホワイト)、アルミ、アクリル(乳白)
Φ88
82
2700
¥10,800
取扱い終了
返品不可
¥10,800
61161713
OL251317
5.3
樹脂(ブラック)、アルミ、アクリル(乳白)
Φ88
82
5000
¥10,800
取扱い終了
返品不可
¥10,800
61161722
OL251318
5.3
樹脂(ブラック)、アルミ、アクリル(乳白)
Φ88
82
2700
¥10,800
取扱い終了
返品不可
¥10,800
61161738
OL251319
5.3
樹脂(マットホワイト)、アクリル(乳白)
Φ88
82
5000
¥10,800
取扱い終了
返品不可
¥10,800
61161747
OL251320
5.3
樹脂(マットホワイト)、アクリル(乳白)
Φ88
82
2700
¥10,800
取扱い終了
返品不可
¥10,800
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください