ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
LEDシーリングダウンライト 非調光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61161598
品番
OL251036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6
仕様
調光器不可
材質
アクリル(乳白)
幅(mm)
Φ90
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
87
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
93.3
光束(Lm)
560
LED寿命(時間)
40000
傾斜角度(°)
45
明るさ
白熱灯60W相当
演色指数(Ra)
83