ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
LEDシーリングダウンライト 非調光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61161704
品番
OL251316
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.3
仕様
調光器不可
材質
樹脂(マットホワイト)、アルミ、アクリル(乳白)
幅(mm)
Φ88
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
82
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
63.7
光束(Lm)
338
LED寿命(時間)
40000
傾斜角度(°)
45
明るさ
白熱灯60W相当
演色指数(Ra)
80
再生紙使用マーク
適合