画像準備中

LEDシーリングダウンライト 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61161747 品番OL251320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)5.3 仕様調光器不可 材質樹脂(マットホワイト)、アクリル(乳白) 幅(mm)Φ88 質量(kg)0.3 高さ(mm)82 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.1 光束(Lm)393 LED寿命(時間)40000 傾斜角度(°)45 明るさ白熱灯60W相当 演色指数(Ra)80 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする