ブラケットライト LED
スリム&スマートのハイパワーブラケット。
高天井空間等におすすめなベーシックなハイパワーブラケット。
スリムでプレーンなデザイン空間にすっきりフィットします。
用途壁面・天井面・傾斜面取付兼用
仕様調光器不可
材質樹脂(マットホワイト色)、ポリカーボネート(乳白色)
LED寿命(時間)40000
傾斜角度(°)90
演色指数(Ra)80
再生紙使用マーク適合
内容量1個
スリム&スマートのハイパワーブラケット。
高天井空間等におすすめなベーシックなハイパワーブラケット。
スリムでプレーンなデザイン空間にすっきりフィットします。