防水形LEDラインユニット照明器具MULTILINE オイルミスト対応形

防水形LEDラインユニット照明器具MULTILINE オイルミスト対応形 岩崎電気

オイルミスト対応形

用途工場等高天井用照明器具 仕様耐雷サージ:15kVコモンモード) 長さ(mm)1206 幅(mm)89 高さ(mm)76 周波数(Hz)50/60共用 温度範囲(℃)-20~40 入力電圧(V)100~242 保護等級IP55 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 材質(ランプカバー)アクリル乳白色(一部白色)シリコンアクリルコーティング LED寿命(時間)60000(光束維持率85%) 材質(エンドキャップ)アクリル白色(一部乳白色) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 調光の可否 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61167898 ELTW45771NPN9 40.3(200V時) 2.6 ステンレスポリエステル塗装(白色仕上) 134.2(200V時) 5410
93,900
 
 
取扱い終了

返品不可
61167925 ELTW45772NPN9 40.3(200V時) 3 鋼板ポリエステル塗装(白色仕上) 134.2(200V時) 5410
69,900
 
 
取扱い終了

返品不可
61167882 ELTW43871NPN9 26.8(200V時) 2.6 ステンレスポリエステル塗装(白色仕上) 134.3(200V時) 3600
87,300
 
 
取扱い終了

返品不可
61167916 ELTW43872NPN9 26.8(200V時) 3 鋼板ポリエステル塗装(白色仕上) 134.3(200V時) 3600
63,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61167898 ELTW45771NPN9 59734809 ELTW46671NPN9 ELTW46671NPN9 LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) オイルミスト対応形 1000mmタイプ (ステンレス) Hf32形定格出力形2灯用相当 昼白色 岩崎電気 59734809 LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) オイルミスト対応形 1000mmタイプ (ステンレス) Hf32形定格出力形2灯用相当 昼白色 岩崎電気 1組 59,980 税込65,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61167925 ELTW45772NPN9 59734800 ELTW46672NPN9 ELTW46672NPN9 LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) オイルミスト対応形 1000mmタイプ 岩崎電気 59734800 LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) オイルミスト対応形 1000mmタイプ 岩崎電気 1組 46,980 税込51,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする