曜日別特売

スキレット ロストル

スキレット ロストル - CAPTAIN STAGスキレット ロストル - CAPTAIN STAGスキレット ロストル - CAPTAIN STAG
(4件のレビュー)
材質鉄(クロムめっき)内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
適合サイズ(cm)
寸法(外径×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62093815UG-3019UG-3010、UG-3013、UG-3027、M-55356516・18用145×10
500
309
340(税込)
当日出荷
62093824UG-3020UG-3011、UG-3014、UG-3028、M-55378020用168×10
600
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62093815
2023-04-12
用途: ダッジオーブンに
けいたろう急便

ダッジオーブンで底から浮かせて調理するときに使ってます。
価格以上にガッチリして丈夫そうと思います。

対象商品 : 62093824
2022-03-12
用途: 焚き火台で使用

溶接メッキ仕上げ共に良好で使用目的的には充分満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 62093815
2020-11-11
用途: ダッジオーブン
サービス業

8インチのダッジオーブン用に購入しました。ピッタリのサイズでした

1が参考にしています
対象商品 : 62093815
2020-10-19
用途: アウトドアや家で

深型スキレットに敷いて浅型好きレットを二にして蒸し焼きにするときに使用します。
しっかりしたつくりで丈夫です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする