胡麻ミル(セラミック刃)

胡麻ミル(セラミック刃) CAPTAIN STAG

風味を損なわず挽きたてをそのまま食卓へ。
摩耗しにくく、使い始めの挽き味が持続します。
食材に臭い移りなく風味を損ないません。
金属を使っていないので、錆びることはありません。

材質フタ・ミル本体:ポリプロピレン樹脂(耐熱温度100度)、リング:ABS樹脂(耐熱温度80度)、容器:AS樹脂(耐熱温度70度)、刃部:セラミック陶器 寸法(mm)Φ42×115 質量(g)90 満水容量(mL)54 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62093973 UW-3505
オープン
1,398
1,538 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする