ストレッチレインスーツ
伸縮率120%のストレッチ機能により、うごきやすく様々な動きに対応します。
衣類内部のこもった湿気を衣類の外へ発散。優れた透湿機能により衣類内を快適に保ちます。
耐水圧10000mmの高機能により、大雨の中の作業から、スポーツまで幅広く対応。
耐水圧(mm)10000
混率(%)ポリエステル100(ポリウレタンラミネート)
機能ストレッチ
収納時寸法(mm)135×230×75
透湿性(g/m2・24hr以上)5000
内容量1個
伸縮率120%のストレッチ機能により、うごきやすく様々な動きに対応します。
衣類内部のこもった湿気を衣類の外へ発散。優れた透湿機能により衣類内を快適に保ちます。
耐水圧10000mmの高機能により、大雨の中の作業から、スポーツまで幅広く対応。