曜日別特売

マイコンロ・ティノ

マイコンロ・ティノ - ニチネン

内炎式バーナーの渦巻く炎により高火力、高効率。外炎式と比較してガス消費量を約10%カット
コンパクトで卓上が広々使え、使わない時は省スペースで収納できる
頑丈なアルミダイキャストボディ
いろんな形の容器に対応するごとく採用
従来タイプボンベ(250g)とミニタイプボンベ(120g)のどちらでも使える

用途卓上コンロ、カセットボンベコンロ、スリムコンロ、防災グッズ、ガスコンロ、ミニコンロとして。発熱量(kW[kcal/h])最大0.85[750]燃焼時間(分)連続約235(マイボンベL使用時)仕様内炎式バーナー、アルミニウム合金ダイガスト製ボディ質量(kg)1安全装置圧力感知安全装置本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×188(263)×92使用ガスブタンガス点火方式圧電点火方式ガス消費量(g/h)約65着脱方式ノン・レバー方式内容量1台
注意
※容器(ボンベ)は専用容器【マイ・ボンベS】【マイ・ボンベL】【マイ・ボンベアルファ】をご使用ください
※本品にはボンベは含まれておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61954393KC-333
8,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする