KC-333 マイコンロ・ティノ ニチネン 61954393

 

マイコンロ・ティノ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61954393 品番KC-333
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,400

内炎式バーナーの渦巻く炎により高火力、高効率。外炎式と比較してガス消費量を約10%カット
コンパクトで卓上が広々使え、使わない時は省スペースで収納できる
頑丈なアルミダイキャストボディ
いろんな形の容器に対応するごとく採用
従来タイプボンベ(250g)とミニタイプボンベ(120g)のどちらでも使える

発熱量(kW[kcal/h])最大0.85[750] 燃焼時間(分)連続約235(マイボンベL使用時) 用途卓上コンロ、カセットボンベコンロ、スリムコンロ、防災グッズ、ガスコンロ、ミニコンロとして。 仕様内炎式バーナー、アルミニウム合金ダイガスト製ボディ 質量(kg)1 安全装置圧力感知安全装置 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×188(263)×92 使用ガスブタンガス 点火方式圧電点火方式 ガス消費量(g/h)約65 着脱方式ノン・レバー方式
注意
※容器(ボンベ)は専用容器【マイ・ボンベS】【マイ・ボンベL】【マイ・ボンベアルファ】をご使用ください
※本品にはボンベは含まれておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする