フロンティア フロンティアの 農業・園芸資材 フロンティアの ガーデンフェンス・連杭 メイプルボーダー メイプルボーダー 注文コード ガーデニングだけでなく、玄関まわりやテラスに。鉢カバーとしてもお使いできます。 用途洋風花壇材 材質コンクリート 内容量1個 注意 ※コンクリートの性質上、表面が白くなっていく「白華現象」が発生することがあります。 ※色にばらつきが発生することがあります。 ※衝撃や擦れにより、欠け・剥がれが起こる可能性があります。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ストレート 外アール 角コーナー 質量(kg) 選択解除 約1.3約3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 選択解除 85×80×150350×35×150353×35×150 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62090638 ストレート 約3.5 350×35×150 オープン 取扱い終了返品不可 62090647 外アール 約3.5 353×35×150 オープン 取扱い終了返品不可 62090656 角コーナー 約1.3 85×80×150 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農業・園芸資材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 花壇土留めレンガ風フェンス 【5個セット】 MROCAT 税込¥3,850 ¥3,500 花壇土留めフェンス 【10個セット】 MROCAT 税込¥3,278 ¥2,980 バスケットへ マルチシート 黒 センターライン入 モノタロウ 税込¥659~ ¥599~ 見切アルミエッジ フォルテ グリーンフィールド 税込¥7,918~ ¥7,198~ ステンレスホースリール リールのみ ハタヤリミテッド 税込¥8,028~ ¥7,298~ (7) 結束機 園芸用 モノタロウ 税込¥2,748~ ¥2,498~ (56) 遮光ネット 遮光率約95% グリーンクロス 税込¥6,598~ ¥5,998~ SSPEマイクロチューブ ネタフィム 税込¥18,678~ ¥16,980~ 育苗箱用架台 南榮工業 税込¥14,278~ ¥12,980~ 防草シート 白/黒 大建工業 税込¥35,178~ ¥31,980~ 防草シート 専用テープ 大建工業 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ 防草シート 緑/黒 大建工業 税込¥70,378~ ¥63,980~ 防草シート 施工ピン 大建工業 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 電気さく用パーツ スイデン 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 電気さく SEF-100-B スイデン 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ 携帯防獣ガードライト センター商事 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ ビカクシダバスケット BIBILAB 税込¥4,178~ ¥3,798~ ペットボトル接続アダプター カクダイ 税込¥362 ¥329 バスケットへ サンレイユ流し台 JEJアステージ 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 量水器ボックスMB 25Rシリーズ 前澤化成工業 税込¥13,068~ ¥11,880~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材ガーデンフェンス・連杭 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります ネット・シート・マルチ 支柱・アーチ・柵 ビニールハウス・温室 散水・かん水資材 ガーデンフェンス・連杭 水さし・ジョーロ・バケツ プランター・鉢 育苗・誘引・接木 コモ・ムシロ・縄・園芸テープ かご・ポテ・収穫・回収袋 田んぼ・畔関連商品 防鳥・防獣用品 ラティス/デッキ/オーニング ガーデンチェアー 生ゴミ処理 盆栽関連 出荷・包装資材 酪農・畜産資材・動物用品 シェアする マイページ 最近見た商品