曜日別特売

プレジデントチェアー

プレジデントチェアー - LION (ライオン事務器)プレジデントチェアー - LION (ライオン事務器)プレジデントチェアー - LION (ライオン事務器)プレジデントチェアー - LION (ライオン事務器)プレジデントチェアー - LION (ライオン事務器)
材質張材:皮革張り・一部レーザー張り、クッション:ウレタンフォーム、肘部:アルミダイキャスト・皮革パッド付、キャスター:ナイロン双輪幅(mm)661ブラックキャスターあり肘掛あり機能4ポジションロッキングストッパー付・シンクロロッキング機構・ロッキング強弱調節可能キャスター径(Φmm)50座幅(mm)470座高(mm)415~485材質(座面)皮革張り・一部レザー張り座奥行(mm)450材質(背)皮革張り・一部レザー張りグリーン購入法適合ハンガーなしランバーサポートあり色(座面)ブラック色(背面)ブラックヘッドレストなしオットマンなし内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59814852No.525L1120~1190415~48522.5
225,900
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59814877No.526L955~1025415~48521.5
206,400
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする