LION (ライオン事務器)
ダイニングテーブル
利用者に合わせて高さ調節ができるアジャスターテーブル。傷のつきにくい木目シート仕上のスチール脚です。
材質(天板)
木製・メラミン化粧板(抗菌仕様)・塩ビエッジ
材質(脚部)
Φ60mmスチールパイプ(木目シート仕上げ)・アジャスター機能付
高さ(mm)
650~750
奥行(mm)
900
天板厚さ(mm)
30
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
色
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59886706
NW-N1690
1600
900
650~750
ナチュラル
27.3
¥
141,400
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59886715
NW-N1690
1600
900
650~750
ダークブラウン
27.3
¥
141,400
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59886724
NW-N990
900
900
650~750
ナチュラル
24
¥
121,800
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59886733
NW-N990
900
900
650~750
ダークブラウン
24
¥
121,800
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。