曜日別特売

#310 ホワイトソール

#310 ホワイトソール - 日進ゴム#310 ホワイトソール - 日進ゴム#310 ホワイトソール - 日進ゴム#310 ホワイトソール - 日進ゴム#310 ホワイトソール - 日進ゴム#310 ホワイトソール - 日進ゴム#310 ホワイトソール - 日進ゴム#310 ホワイトソール - 日進ゴム
(3件のレビュー)

ホワイトソールの作業靴。
ノーマーキングタイプで、内装業務にオススメ!
レディースサイズ対応。

形状ローカット甲被タイプスリッポンタイプ足幅3E機能ノーマキング底材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底種類作業靴靴タイプスニーカー内容量1足
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61965042#31022.5約230(26.0)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
61965058#31023約230(26.0)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
61965067#31023.5約230(26.0)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
61965076#31024約230(26.0)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
61965085#31024.5約230(26.0)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
61965094#31025約230(26.0)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
61965103#31025.5約230(26.0)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
61965112#31026約230(26.0)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
61965128#31026.5約230(26.0)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
61965137#31027約230(26.0)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
61965146#31028約230(26.0)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
61965155#31022.5約230(26.0)
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
61965164#31023約230(26.0)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
61965173#31023.5約230(26.0)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
61965182#31024約230(26.0)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
61965198#31024.5約230(26.0)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
61965207#31025約230(26.0)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
61965216#31025.5約230(26.0)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
61965225#31026約230
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
61965234#31026.5約230(26.0)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
61965243#31027約230(26.0)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
61965252#31028約230(26.0)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61965058
2024-03-13
用途: リハビリ時の使用

骨折のあとのリハビリに使用。滑らなくて良いようです。

対象商品 : 61965094
2022-06-29
用途: 介護現場
医療・福祉・介護関連業

へたれてきてしまうと、かかとを踏むようになり、スリッパのようにしてはいてしまいます。
そうすると介護現場では危険になりますので、そこまでおすすめしません

1が参考にしています
対象商品 : 61965067
2019-04-09
用途: ホテルの室内清掃時
サービス業

サイズは少し大きかったですが、軽くて丈夫です。現在もはいて作業をしているのですが、バスを洗う時には、やはり滑ってしまうのと、かなり汚れて黒くなってきたので、今度は滑らない靴を買おうとおもっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする