コードレススチームアイロン
「Wヘッドベースアイロン」、充実の機能でパワーアップ。
Wヘッドベースは持ち替えずに、前後左右にスイスイかけられます。
ワイドベース。かけ面の面積アップでアイロンかけがスピーディーに!
スリムヘッド。先端の細いヘッドが狭いボタンまわりにラクラク入り込む!
大きなボタンで楽楽プッシュ。(NI-WL703/WL603のみ)
使い勝手と安全に配慮したコード後部設計。
全面スチーム。全面からのたっぷりスチームでシワなくキレイに。
使いたいときにすぐに使える1400Wのハイパワー。
仕様アイロンケース付き
消費電力(W)1400
コード長さ(m)約1.6(コードリール)
穴数(スチーム)32
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(アイロン本体)約110×226×130、(アイロンケース収納時)約180×290×210
連続使用時間最長約180秒
内容量1台