カリスマカッター用純正刃

カリスマカッター用純正刃 新栄
(2件のレビュー)

カリスマカッター専用の純正替刃

用途カリスマカッター専用替刃 太さ(mm)4 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
長さ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61966747 - - 30
オープン
 
 
取扱い終了
61966756 - 21 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2021-03-25
用途:
草刈り機
農・林・水産業

リール巻きで2個目の購入です。断面が四角形のギサギサ刃で一辺が4mmの為、対辺では4mn以上あります。なので穴径は6 mm以上必要です。ペンチでやっと切れるぐらい硬いので、使用時の耐久性は最強かと思います。ただし10cm位の長さで使うと23ccクラスの草刈り機ではパワーが足りず回せないかもしれません。

対象商品:
61966756
2018-06-20
用途:
草刈り機の替刃に

21メートルタイプのお徳用の長尺タイプを買って切り分けて使っています。リールのように巻かれた一本ですので24センチ毎だったかな?に切り分けます。この太さ4ミリの刃を切るのに切れ味の悪いニッパーだとプラスチックの刃の断面が変形して潰れてしまうので、もし潰れたらペンチなどで四角く修正してあげるとよいです。ハサミでは硬くて切れませんので、使用機会も少なく面倒なら既に既定サイズで切られている方を求めると良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする