DAIKO(大光電機)
浴室ダウンライト
材質
鋼板 白塗装、強化ガラス 透明
寸法(mm)
径Φ115×埋込穴Φ100×埋込深116
質量(kg)
0.5
タイプ
バッフルタイプ
消費電力(W)
5.6
定格電圧(V)
AC100
光源寿命
30000時間
容量(VA)
8
取付可能厚(mm)
天井:2~25
明るさ
Ra80ダイクロハロゲン50W相当
適合ランプ
LED 5.6W(E11) DECO-S 50 ・中角形 電球色 2700K
定格光束(Lm)
340
調光率(%)
20~100
内容量
1個
注意
※調光器別売(DP-37154E)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65937874
DOL-3972YWE
¥
16,800
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください