三菱電機
人感センサスイッチ
仕様
【最大構成台数】12台
長さ(m)
総配線(親機/子機間):50
定格電圧(V)
DC12
使用周囲温度(℃)
-10~40
安定時間(秒)
人感センサ/30
人感センサ検出距離(m)
6
内容量
1台(1台)
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05663416
SC5100
¥
19,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください