曜日別特売

人感センサスイッチ

人感センサスイッチ - 三菱電機人感センサスイッチ - 三菱電機人感センサスイッチ - 三菱電機
仕様
【最大構成台数】12台
長さ(m)
総配線(親機/子機間):50
定格電圧(V)
AC100~242
使用周囲温度(℃)
-10~40
突入電流(A)
120
開閉寿命(回)
電気的/100000
安定時間(秒)
人感センサ/30
負荷容量
(適合換気扇)最大871W
人感センサ検出距離(m)
6
内容量
1台(1台)
注意
※誘導負荷(換気扇を除く)、HID負荷、グロー・電⼦式スタータ形磁気式安定器およびファン等の可動部がある照明器具、遠隔操作不可の照明器具(サービスコンセント付照明器具、固定されていない照明器具、屋内⽤壁取り付け器具)、コンセント付き引掛シーリングボディ、引き紐連動シャッタータイプ換気扇は使⽤できません。※過負荷(突⼊)電流(電源電圧位相に関係せず)は、最⼤120A(尖頭値期間5msec)を絶対超えないようにしてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05663407SC5106
¥24,800
¥19,980
¥21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする