曜日別特売

調色浴室灯

調色浴室灯 - DAIKO(大光電機)
仕様
色温度切替機能付、調光器別売(DP-37154E)、プルレス色温度切替タイプ
材質
プラスチック 白、アクリル 乳白(マット)
質量(kg)
0.8
直径(Φmm)
240
奥行(mm)
100
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
8
色温度(K)
2700・5000
光源色
電球色・昼白色
光源寿命
40000時間
容量(VA)
14
光束(Lm)
550
適合ランプ
LED 8W
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1~100
従来光源
白熱灯100W相当
調色の可否
可
内容量
1個
注意
※シーンコントローラーは使用できません
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65950842DWP-38625
¥19,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする