オーシカ
オーシカダイン
2液常温硬化タイプの接着剤で木材、プラスチック、無機材、金属材料など多種の材料に適用でき、耐熱性、耐水性に優れた接着が得られます。
用途
金属板~プラスチックフォーム
タイプ
常温硬化(無溶剤)
配合
2剤配合
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
特性
耐熱性、耐水性
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(20kg)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主成分
危険物の品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62091943
TE-47 硬化剤
ポリアミドアミン
第二石油類
オープン
取扱い終了
返品不可
62091952
TE-47 主剤
エポキシ樹脂
第三石油類
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください