オーシカ
オーシカダイン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1缶(20kg)
注文コード
62091952
品番
TE-47 主剤
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
2液常温硬化タイプの接着剤で木材、プラスチック、無機材、金属材料など多種の材料に適用でき、耐熱性、耐水性に優れた接着が得られます。
用途
金属板~プラスチックフォーム
タイプ
常温硬化(無溶剤)
配合
2剤配合
主成分
エポキシ樹脂
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
特性
耐熱性、耐水性
危険物の性状
非水溶性