スーパーマルチツール のこぎりユニット

スーパーマルチツール のこぎりユニット 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
(1件のレビュー)

電気の力でノコ刃が動きコツいらずで樹木の枝や木材が簡単に切れる。

用途
樹木の剪定・切断に
SMT-2000・BSMT-1800に取り付けて使用
電源(V)単相・交流100(50/60Hz) 消費電力(W)180 定格電流(A)2 付属品レシプロソーブレードNO.68(ブレードカバー付)、ブレードホルダー、六角レンチ棒(3mm)、キャップ 質量(kg)1.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×95×174 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62069044 GN01
8,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リョービ スーパーマルチツール SMT-2000
この動画は、27人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
62069044
2022-04-11
用途:
高所作業
サービス業

ちからを入れなくてもさぎょうができたので大変助かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする