YUKON YUKONの 測定用品 YUKONの 光学測定器 YUKONの 単眼鏡/双眼鏡 暗視スコープ SPIRIT 2X24 暗視スコープ SPIRIT 2X24 注文コード 2倍対物レンズを搭載したモデル。赤外線照射内蔵で暗闇での暗視が可能です。 倍率(倍)2 仕様映像像倍菅:第一世代 付属品ケース 材質アルミダイキャストラバー張り 色ブラック&グリーン 質量(g)約330 電源単3乾電池2本(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×106×140 解像度36lp/mm 対物レンズ有効径(mm)24 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 #24041 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62069306 #24041 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 光学測定器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 偏光フィルター VSテクノロジー 税込¥1,427,800 ¥1,298,000 バスケットへ 工具顕微鏡 メジャースコープ MFシリーズ ミラック光学 税込¥104,478 ¥94,980 バスケットへ メジャースコープ用摺動ホルダー(十字穴式スライダー) ミラック光学 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ 工具顕微鏡 メジャースコープ MSシリーズ ミラック光学 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ メジャースコープ用摺動ホルダー(TRスライダー) ミラック光学 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ 工具顕微鏡 メジャースコープ MFSシリーズ ミラック光学 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ 工具顕微鏡 メジャースコープ Mシリーズ ミラック光学 税込¥90,178 ¥81,980 バスケットへ メジャースコープ用摺動ホルダー(スライダー) ミラック光学 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ 200万画素ファイバースコープカメラ 1レンズ・ケーブル3m・360度屈曲 ブロードウォッチ 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ 200万画素ファイバースコープカメラ 4.3インチディスプレイ・1レンズ・ケーブル10m ブロードウォッチ 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ 200万画素ファイバースコープカメラ 4.3インチディスプレイ・1レンズ・ケーブル2m ブロードウォッチ 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 200万画素ファイバースコープカメラ スマホ接続・1レンズ・ケーブル1m・360度屈曲 ブロードウォッチ 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ LED付ポケットルーペ CLE-45F MIZAR(ミザールテック) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 置いて見るルーペ RS-760 MIZAR(ミザールテック) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付) ホーザン 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ 実体顕微鏡 ホーザン 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ 三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付) ホーザン 税込¥241,780 ¥219,800 バスケットへ 実体顕微鏡 ホーザン 税込¥164,780 ¥149,800 バスケットへ 実体顕微鏡 ホーザン 税込¥164,780 ¥149,800 バスケットへ 三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付) ホーザン 税込¥252,780 ¥229,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品光学測定器単眼鏡/双眼鏡単眼鏡/双眼鏡その他関連用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります 双眼鏡 単眼鏡 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品